BURNDY | BIBS750-6
Contacteur Multiple de Tap en aluminium, isolé clair, Port 6, 1 Sided entrée, 2 AWG-750 kcmil, Al/Cu évalué

Nº PIÈCE FAB.  BIBS750-6
Nº PIÈCE  BIBS750-6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pré-remplie avec inhibiteur de l’oxyde
  • Préalablement isolé pour une installation plus rapide
  • Exempt de contaminants en raison des bouchons d’extrémité solide
  • Prise de gamme (besoin réduit pour l’inventaire connecteur)
  • Double coté AL9CU pour applications de cuivre et d’aluminium
  • Plusieurs configurations accommodement une variété d’applications

Description des spécifications

Inspectable isolé plusieurs robinet raccord
Longueur  : 8,37 pouce
Largeur  : 2,7 pouce
Hauteur  : 3 Inch
Type  : Entrée de multi-port, recto
Nombre de ports  : 6
Nombre de vis  : 6
Gamme de fil  : 2 AWG-750 KCMIL brin/aluminium de cuivre
Taille de la clé hexagonale (couple)  : 3/8 Inch (pouce 375 lb)
Type de produit/matériel matériel  : aluminium
Type d’isolation  : Plastisol
Tension d’entrée minimale  : 600 volts
Type de revêtement  : plaqués

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil MULTI
Code UNSPSC 31162810

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.