Blonde langue | BIDA-RA | 5402
Amplificateur retour plug-in de la série-BIDA

Nº PIÈCE FAB.  BIDA-RA  | 5402
Nº PIÈCE  217104
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La BIDA 5400 série est de qualité professionnelle, amplificateurs de distribution à large bande, deux voies hybride capable, à l’intérieur. Ces amplificateurs sont idéales pour les systèmes de distribution multicanaux RF pour lesquels la source d’entrée est une goutte de câble ou de la sortie d’une tête de réseau STAC/SMATV/CATV. La série de BIDA-5400 est disponible en 550 ou 750 largeurs de bande MHz avec technologie hybride push pull. Pour un fonctionnement 2-way, diplexeurs installable champ facultatif et amplificateurs retour servent à fournir soit un rendement de 5 à 30 MHz active ou passive. Configurations de retour passives imposent seulement les diplexeurs, tandis que les retour actif nécessite l’installation de l’amplificateur et les diplexeurs.

Caractéristiques

  • 5-30 MHz retour capacité avec Plug-ins en option
  • Double Push Pull hybride Modules
  • Gain Variable inter-étage et contrôles de pente
  • Égaliseur fixe plug-in optionnel et capacité d’atténuateur pour climatisation InputSignal
  • Entrée et sortie Test Ports
  • Dissipateur de chaleur importante pour Dissipation de la chaleur exceptionnelle

Spécifications  :

Conception d’amplificateur POUSSER/TIRER
Montage SUPPORT MURAL
Gain 24
Type de signal ANALOG
Direction BIDIRECTIONNEL
Nombre de Ports PORT 1
Sortie DBMV 42
Code UNSPSC 32101514

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.