BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | BK/GMT-1/4 a
FUSIBLE GMT 1/4 AMPÈRE, VIO, 125VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  BK/GMT-1/4A
Nº PIÈCE  216621
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour Télécom, ordinateur ou circuits de commande.
  • Printemps visuel indiquant et alarme circuit indiquant.
  • Drapeaux de couleur désigne ampérage.
  • Fusibles facilement remplacés sans utilisation d’outils isolés.
  • Fusibles peuvent être enlevés avec un crochet de fil lorsqu’il est monté sur des centres minimales.

Description des spécifications

Courant nominal  : 0,25 Amp
Tension nominale  : 125 Volts
Style de terminaison  : Connexion rapide
Type de fusible  : Action rapide
Matériel de corps  : thermoplastique
Dimensions  : 21,3 mm L x 9 mm W
Couleur  : Violet
Produit  : Alarme indiquant fusible
Evaluation de l’interruption  : 300 ampères
Style de montage  : Composant logiciel enfichable

Spécifications  :

Types de fusible GMT
Type FUSIBLES