PANDUIT | BKA6ASD8INBL
Adaptateur détachable, catégorie 6 a évalué à Jack Module, 26 AWG, CM, SD, UTP, 8", noir

Nº PIÈCE FAB.  BKA6ASD8INBL
Nº PIÈCE  709430
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’adaptateur amovible est facile-sortie jack et assemblage de bouchon qui permet à n’importe quel câble de raccordement pour « breakaway » à une force de traction subite. Adaptateur est construit de catégorie 6 a SD (26 AWG) UTP, torsadée paire échoués cuivre CM câble avec la technologie MaTriX et fiche modulaire haute performance RJ45 et libérable prise modulaire RJ45. Optimisé pour une utilisation avec les cordons Panduit.

 

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Type de connecteur FICHE JACK MODULES MODULES
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE