BOSCH TOOLS | BL2143
Extraction du Bit, longueur de Jobber fractionnaire, 1/4" diamètre x 4" 3" flûte, longueur 1/4" Shank, oxyde noir, matériau acier/PVC/acrylique/Nylon/Composite

Nº PIÈCE FAB.  BL2143
Nº PIÈCE  879465
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La ligne Bosch de métal drill bits offre une solution pour chaque application professionnelle. Chaque bit est fabriqué selon des caractéristiques harassantes et dispose d’un point de partage qui commence au contact sans marcher ou patiner, éliminant le besoin d’un poinçon. Bits d’oxyde noir Bosch offrent une durabilité supérieure, de vitesse et de sélection à l’appui de la plupart des applications.

Caractéristiques

  • Vitesse hélice Design pour trois fois plus vite que Bits Standard de perçage
  • Dernière 50 % plus longtemps que l’acier à coupe rapide
  • Perçage plus facile, le chaleur réduite ou prolongée Drill Bit vie
  • Pour une utilisation en acier, cuivre, aluminium, laiton, chêne, érable, MDF, pin, PVC, Polycarbonate, acrylique, ABS, Nylon et matériaux composites

Spécifications  :

Type de produit FORET DE PERÇAGE
Code UNSPSC 27112800