BOSCH TOOLS | BL2149
Extraction du Bit, longueur de Jobber fractionnaire, 11/32" diamètre x 4-3/4" longueur, 3,75" flûte, 11/32" Shank, oxyde noir, matériau acier/PVC/acrylique/Nylon/Composite

Nº PIÈCE FAB.  BL2149
Nº PIÈCE  879471
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La ligne Bosch de métal drill bits offre une solution pour chaque application professionnelle. Chaque bit est fabriqué selon des caractéristiques harassantes et dispose d’un point de partage qui commence au contact sans marcher ou patiner, éliminant le besoin d’un poinçon. Bits d’oxyde noir Bosch offrent une durabilité supérieure, de vitesse et de sélection à l’appui de la plupart des applications.

Caractéristiques

  • Vitesse hélice Design pour trois fois plus vite que Bits Standard de perçage
  • Dernière 50 % plus longtemps que l’acier à coupe rapide
  • Perçage plus facile, le chaleur réduite ou prolongée Drill Bit vie
  • Pour une utilisation en acier, cuivre, aluminium, laiton, chêne, érable, MDF, pin, PVC, Polycarbonate, acrylique, ABS, Nylon et matériaux composites

Spécifications  :

Type de produit FORET DE PERÇAGE
Code UNSPSC 27112800

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.