PLANTRONICS | BLACKWIRE C435 | 85800-01
Casque filaire casque, convertible, mono/stéréo, sortie stéréo de 20 Hz à 20 kHz, microphone avec réponse en fréquence de 100 Hz à 8 kHz, version UC

Nº PIÈCE FAB.  BLACKWIRE C435  | 85800-01
Nº PIÈCE  442601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rencontrez le premier casque conçu pour les Communications unifiées qui est aussi discrète qu’il est professionnellement son. Offrant un choix d’options audio mono ou stéréo et portant des styles, une sacoche protectrice durable et la qualité audio supérieure you'v e en droit d’attendre de Plantronics - la Blackwire 435 a l’équilibre parfait du style, le son et flexibilité.

Caractéristiques

  • Sa conception modulaire donne aux utilisateurs finaux un choix de Mono ou Options Audio stéréo Hi-Fi et habilement Style
  • Conception de profil bas est idéal pour la visioconférence, téléphonie de PC et autres applications multimédia
  • Conception durable et Portable se range facilement dans l’étui de transport, idéal pour les professionnels sur le pouce
  • Contrôles de réponse/fin/Mute simplifient la gestion de l’appel alors que les voyants en ligne montrent appel ou état muet
  • Microphone antibruit réduit le bruit de fond
  • Large bande offre une clarté accrue des discours, offrant les ème meilleure qualité Audio Possible de PC
  • Ment EQ dynamique optimise votre voix qualité lorsque sur les appels et ajuste automatiquement le EQ paramètres lorsque vous écoutez musique ou voulez haute qualité sonore pour la lecture multimédia
  • Le traitement amélioré du signal numérique donne à la voix une sonorité plus naturelle
  • Idéal pour les vidéoconférences, conférences téléphoniques, des appels individuels, écouter de la musique, Webinar Audio et utilisation du téléphone de PC dans le bureau ou sur la route
  • Plaidoirie de Protection SoundGuard acoustique limitant pour Protection contre les sons ci-dessus 118 dBa
  • Garantie limitée de 2 an

Spécifications  :

Style DANS L’OREILLE
Type CASQUES-MICRO PC

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.