PLANTRONICS | BLACKWIRE C710 | 87505-02
Casque mono large bande USB sans fil BluetoOver la tête Mobile QD, UC

Nº PIÈCE FAB.  BLACKWIRE C710  | 87505-02
Nº PIÈCE  487281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série Blackwire 700 est le casque de UC polyvalent qui offre la qualité audio et sans soudure Bluetooth connectivité PC aux téléphones mobiles et tablettes. Profitez d’une qualité audio inégalée, première dans l’industrie des technologies de capteur intelligent qui répond automatiquement à un appel lorsque vous branchez le casque d’écoute et d’un câble détachable pour prendre vos appels mobiles au sein du bureau.

Caractéristiques

  • Simple connectivité USB à votre PC et le câble détachable pour prendre vos appels mobiles au sein du Bureau
  • Les contrôles d’inline intuitive pour répondre/terminer un PC et les appels mobiles, contrôler le volume et muet.
  • Inline voyants lumineux et vocaux donne le statut de connexion, mute et volume.
  • Technologie de capteur intelligent vous permet de répondre à un appel simplement en mettant sur le casque.
  • Transfert d’appel intelligent achemine automatiquement audio depuis le téléphone mobile vers le casque lorsqu’il est mis- et vice versa.
  • Des capteurs intégrés fournissent des informations de cotextual, création d’une plate-forme durable, adaptable.
  • Audio haute définition PC avec réduction de bruit microphones pour la téléphonie de PC de haute qualité.
  • EQ dynamique ajuste automatiquement les réglages audio entre les appels vocaux et de musique.
  • Traitement de Signal numérique (DSP) fournit la voix naturelle saine.
  • A2DP intégré permet d’écouter les médias en flux continu depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type CASQUE TOPS
Code UNSPSC 43191609