BELDEN | BLBSS488-0UB
Kit épissure Junction-pivot, Ul classés, noir, contient  : 4 fin de support, plaque 2 pinces, 2 support Supports, 10 col rond tête carré vis, 10 écrous hexagonaux, 10 rondelles de Split

Nº PIÈCE FAB.  BLBSS488-0UB
Nº PIÈCE  802981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Jonction-pivotant noir Splice Kit, UL classé. S’adapte à n’importe quel angle, non limité à 45 ou 90. Conception flexible pivotant simplifie l’installation de piste de câble en le rendant plus facile à la route autour de la plomberie existante, électrique, etc.. Matériel en acier. L re et les instructions sont incluses. Kit composé de  : Qté = 4 support ends, Qty = 2 support appuis et plaque clamps, Qty = 2 5/16"-18 x 1 » carré de tête ronde, boulons, Qté de cou = 8 5/16 « -18 x 0,75 » carré de tête ronde, boulons, Qté de cou = 10 5/16 «-18 l’écrou hexagonal, diviser les rondelles de blocage.

Spécifications  :

Composants ÉPISSURE
Fini NOIR
Type ÉCHELLE
Code UNSPSC 39131704