BELDEN | BLJBC-002
Kit Clip fileté pour 5/8 "X 2" canal, contient  : 2 Clip boulons en J, 2 Split rondelles, écrous hexagonaux 2

Nº PIÈCE FAB.  BLJBC-002
Nº PIÈCE  803039
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de Clip fileté pour canal 5/8 "x 2". Pour la fixation de piste de câble au cadre auxiliaire. Est fabriquée en acier fini. Or au fil de l’électrodéposition de zinc. Kit se compose de  : (Qté = 2) clip crochet fileté, (Qté = 2) 1/2"-13 diviser la rondelle-frein, (Qté = 2) 1/2"-13 écrou hexagonal.

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606