VIKING ELECTRONICS | BLK-4
Fournir des LED Strobe/Indication visuelle de l’état de la ligne de balise

Nº PIÈCE FAB.  BLK-4
Nº PIÈCE  667925
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le BLK-4 donne haute visibilité indication de statut de ligne analogique via un indicateur visuel de 360º haute puissance LED strobe et/ou beacon. BLK-4 est la solution idéale pour les malentendants et peut être utilisé aussi bien dans les entrepôts de forts ou de facto ries, où sonner les téléphones ne peut être entendu. Alternativement, le BLK-4 peut être utilisé pour ajouter avis d’urgence aux téléphones d’urgence préexistants en allumant la lampe stroboscopique lorsque le téléphone d’urgence est en cours d’utilisation.







Le module de contrôle inclus désactiver l’entrée qui est idéale pour les téléphones d’urgence de deux boutons, comme E-1600-20 a du Viking, ce qui permet des appels bouton « Info » figurer sans activer le relais (tournant sur des lumière stroboscopique d’urgence, caméra, etc.). Quatre commutateurs DIP sont fournis pour la détection d’anneau tournant on ou off, hors-crochet/boucle détection sur ou off, 12 V DC ou sortie contact sec de relais et de sélection d’un mode de cadence d’anneau qui permet le relais pour suivre la sonnerie ou pour rester activé pendant le temps hors de la cadence de l’anneau standard. Le module de commande peut être installé sur les lignes téléphoniques standard ou console analogique de PABX/KSU. Le stroboscope peut être interfacé à clignoter à sonner, décroché ou une combinaison de sonnerie et décroché (ligne en service). Le BLK-4 est conçu pour intérieur applicat ions. 4-BLK-GTE est équipé avec Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. Pour plus d’informations, consultez DOD # 859.







Le kit comprend  : module de commande (1), (1) SL-2EWP blue LED strobe light, (1) adaptateur d’alimentation CC 12V, connecteurs expiratoire (16) et (1) boîtier de montage étanche encastré avec joints d’étanchéité et de matériel.







Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Module de commande et la lumière stroboscopique du BLK-4-GTE viennent avec Enhanced Weather Protection (GTE), PTE produits sont conçus pour répondre aux IP66 Ingress Protection Rating, voir DOD # 859
  • Lentille en polycarbonate durable
  • La technologie LED longue durée de vie de rendement élevé
  • Quatre modèles de fash programmables  :
  • - Seul Flash - Flash Double
  • - Quad Flash - Flash de scintillement
  • 6 réglages de luminosité beacon et stroboscope programmables
  • Insensible aux chocs et vibrations
  • Montage encastré ou montage en saillie avec boîtier étanche encastré (inclus)
  • 3/4" débouchures fornecting conduit, etc..
  • Stroboscope et contrôle le module peut être installé séparément
  • Peut être configuré pour signaler  : sonnerie, décroché, une combinaison de la sonnerie et décroché (ligne d’utilisation), ou déclenché par une fermeture de contact
  • Un jeu de (non) normalement ouvert and(NC) normalement fermé les contacts de relais fournis
  • Mode de cadence de sonnerie sélectionnable (stroboscope reste clignotant entre les anneaux)
  • Sortie de DC 12V commuté (suit l’activation du relais pour alimenter des lampes stroboscopiques, caméras, etc..)
  • Marche/arrêt interrupteurs pour la détection de sonnerie détection nd hors-crochet/boucle

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600