BELDEN | BLREK506-02 b
Câble piste altitude Kit, Application de la grille, élévations possibles  : 2", 2,5 «, 3 », noir

Nº PIÈCE FAB.  BLREK506-02B
Nº PIÈCE  803067
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble noir piste altitude Kit, Rack Aplication. Prend en charge câble piste au-dessus d’une rangée continue de deux et quatre post des étagères ou des armoires de différentes hauteurs et offre un espace supplémentaire entre les sommets des étagères ou armoires et la piste de câble, whi ch peut créer des transitions de câble plus lisses. Trois gammes d’élévation progressive peuvent être montés perpendiculaire ou parallèle. Kit de rack comprend une seule paire de crochets et matériel de montage. Kits de support fixer sur le dessus du panier avec un montage Rack-de-piste M plaque (BLRTR595-9 b, - 15 b), vendu séparément.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162606