BELDEN | BLRT252-24 b
Câble Telco-Style 252, piste, 24" largeur, noir, acier soudé

Nº PIÈCE FAB.  BLRT252-24B
Nº PIÈCE  803106
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Noir piste de câble Telco-style 252, largeur 24". La capacité de charge maximale lorsque pris en charge chaque 5' avec déviation minime est 132 Lbs/pi soudé en acier tubes construction en boîte individuelle. 10' la longueur totale, 1,5 "x 0,375" x 65 "côté stringer, 1,5" x 0,375" x 0,07" traverse soudée à intervalles de 12".

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE