BELDEN | BLTCK310-38
Plafond, Kit de fixation, tige 3/8", or, contient  : 1 plafond, Rod 1, 1 prise en charge de la cornière, 4 écrous hexagonaux

Nº PIÈCE FAB.  BLTCK310-38
Nº PIÈCE  803122
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de montage plafond or avec tige 3/8". Le kit de fixation au plafond est utilisé pour suspendre la piste au plafond, finition en acier avec de l’or au cours de l’électrodéposition de zinc plaqué. L’espacement recommandé entre le kit de fixation au plafond est de 5'. Le diamètre du trou au plafond est de 0,38" pour le kit de tringle 0,38". Kit se compose de  : (Qté = 1) support de plafond, (Qté = 1) 3/8"- 16 x 6' tige, (Qté = 1) Support de fixation pour compatible avec le type 250, 252, piste de style 275, (Qté = 4) 3/8"-16 ou 5/8 "-11 écrous hexagonaux.

Spécifications  :

Type TIGE FILETÉE
Code UNSPSC 31162606