BELDEN | BLTSB746-12 b
Bride de Support triangulaire, acier, 6"- 12" largeur, noire, contient  : 1 Vertical mural, piste 1 canal de Support, Support Angle 1 canal, Pins 6, 2 J-boulons, des écrous hexagonaux 2, rondelles de 2 fendues

Nº PIÈCE FAB.  BLTSB746-12B
Nº PIÈCE  803132
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Support de Support triangulaire en acier noir, 6" 12" largeur. Fournit support mural pour la piste de câble. En acier laminé à froid. Charge nominale est 400 lb Kit se compose de  : (Qté = 1) vertical mural, (Qté = 1) canal de piste de support, (Qty = 1) un canal de support ngle, (Qty = 3) axes (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (Qté = 2) 5/16"-18 x 2,25 » boulons en J, (Qté = 2) 5/16 "-18 x écrous hexagonaux & rondelles fendues

Spécifications  :

Type SUPPORTS DE
Code UNSPSC 31162606