BELDEN | BLVBS489-00 b
Kit de raccordement vertical pivotant, acier, noir, contient  : 4 fin de support, 2 brides, plaque 2 pinces, 8 boulons de cou rond tête carré, 8 écrous hexagonaux, 8 rondelles de Split

Nº PIÈCE FAB.  BLVBS489-00B
Nº PIÈCE  803135
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit d’épissure de Vertical pivotant en acier noir. Épissures câble piste verticalement, horizontalement ou verticalement. S’adapte à n’importe quel angle, non limité à 45 ou 90. Conception flexible pivotant simplifie l’installation de piste de câble en le rendant plus facile à la route autour de la plomberie existante, électrique, etc.. Matériel en acier. Matériel et les instructions sont incluses. Kit se compose de  : Qté = 4 support ends, Qty = 2 brides et plaque de serrage, Qty = 2 5/16"-18 x 1 » tour de tête, boulons de tête carrée, Qty = 6 5/16 « -18 x 0,75 » tour de tête, boulons de tête carrée, Qty = 8 5/16 « -18 hex écrous, rondelles de blocage de split.

Spécifications  :

Composants ÉPISSURE
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE
Code UNSPSC 39131704