BRADY WORLDWIDE INC | BMP41
Imprimante d'étiquettes BMP41, 300 DPI, transfert thermique

Nº PIÈCE FAB.  BMP41
Nº PIÈCE  526235
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

L’imprimante d’étiquettes portable BMP41 est une solution de marquage portable milieu de gamme capable d’imprimer jusqu'à 300 étiquettes par jour. Non seulement cela, mais il peut les étiquettes imprimés découpés ou continu jusqu'à 1" de large.
Cette imprimante est un appareil robuste qui résiste aux rudes condit ions. Si il est étouffante ou glaciales, il obtiendra le travail fait où vous en avez besoin. En outre, il est construit avec une protection supplémentaire pour résister à des chutes de jusqu'à six pieds de haut.
Avec un design ergonomique, vie de la batterie rechargeable longue et s fonctionnalité facile à utiliser, cette imprimante est conçue pour le travailleur sur le pouce.

BMP® 41 étiquette imprimante présentation générale

Applications

Fil et câble Identification, étiquetage des Communications de données, Audio/visuel d’étiquetage, marquage électrique, panneau d’Identification, installation, sécurité & Mainenance, Identification, général & industriel marquage

Caractéristiques

  • Résolution d’impression  : 300 DPI
  • Possibilités de couleur  : Couleur unique impression
  • Comprend  : BMP41 imprimante (BMP41), étui rigide, BMP41 batterie rechargeable (BMP41-BATT), cartouche de MC1-1000-595-WT-BK, câble USB, adaptateur CA / CC (BMP41-AC), produit, CD Brady les pilotes d’imprimante et Guide de démarrage rapide.

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES