BRADY WORLDWIDE INC | BMP61
BMP61 Système d’étiquetage sous, 300 DPI

Nº PIÈCE FAB.  BMP61
Nº PIÈCE  781118
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

imprimante d’étiquettes BMP61 de Brady est conçu pour une identification rapide et efficace de fils, câbles et composants. Avec des matériaux de haute performance capable de gérer les applications les plus dures d’identification industrielle, cette imprimante est votre partenaire e reliabl et robuste sur le terrain et un bourreau de travail fiable dans la boutique. Il dispose de plusieurs interfaces utilisateur, capacités d’écran tactile et une variété de façons de se connecter, gérer et sauvegarder vos données.

Caractéristiques

  • Cette imprimante dispose d’un grand, couleur écran tactile pour montrer exactement ce qu’une étiquette va ressembler avant qu’il soit imprimé
  • Large ouverture du couvercle et la grande baie de matière offre facile matériel de chargement pour la taille de gros rouleaux
  • Avec USB 2,0 ports, prise en charge du lecteur flash USB et WiFi, les utilisateurs peuvent sauvegarder, copier et envoyer des modèles d’étiquette depuis un ordinateur ou un périphérique à l’aide du logiciel LabelMark
  • Interface utilisateur simple et clavier coulissant QWERTY offrent une navigation menu, curseur et label

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES