BRADY WORLDWIDE INC | BMP71-QC
BMP71 Imprimante d’étiquettes avec chargeur rapide, 300 DPI, transfert thermique

Nº PIÈCE FAB.  BMP71-QC
Nº PIÈCE  414883
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’imprimante d’étiquettes BMP71 est une imprimante portative avec une variété impressionnante de fonctionnalités, les étiquettes et les options de conception. Que vous recherchiez 1/4" auto-plastifiant fil marqueur étiquettes ou 2" étiquettes de marqueur vinyle pipe, cette étiqueteuse peuvent tout faire ! Avec une vitesse de rint p de 1,5" par seconde, l’imprimante d’étiquettes BMP71 peut vous aider à créer des étiquettes plus rapidement et plus efficacement qu’auparavant. Ses caractéristiques principales incluent des assistants de conception d’étiquette intégré, espace de stockage pour des fichiers label 100 000 et un écran graphique al grand, plein de couleur qui vous montre exactement ce que votre étiquette va ressembler. L’imprimante d’étiquettes BMP71 avait plus de 400 étiquettes différentes options pour une variété d’applications, y compris les étiquettes de sécurité au travail, marqueurs de fils et câbles, étiquettes panneau patch, die la coupe bels, drapeaux, tags, étiquettes flash arc, étiquettes visuelles au travail, les étiquettes à code-barres, ID de matériel, étiquettes pour bacs, casiers et étagères, 5 étiquettes, identification de l’installation et plus encore. Inclus  : BMP71 imprimante, rigides, sacoche, batterie, chargeur adaptateur/batt ery frais en environ 4 h avec la machine hors tension, câble USB, TLS2200/HandiMark étiquette roulent adaptateur, carte de nettoyage et écouvillon, CD-ROM, Guide de démarrage rapide, M71-R6000 Noir ruban, die M71-31-423 découpe, batterie rapide chargeur charge à 1 h

Applications

Circuit imprimé, marquage, étiquetage, installation, sécurité et entretien Identification, général et industriel, marquage, Identification en laboratoire, panneau d’Identification, Identification de sécurité, fil et câble marquage, les soins de santé de Communications de données Identificatio n

Caractéristiques

  • Résolution d’impression  : 300 dpi
  • Possibilités de couleur  : Couleur unique impression
  • Comprend  : BMP71 imprimante, rigides, sacoche, batterie, AC adaptateur/chargeur de pile frais en environ 4 h avec la machine hors tension, câble USB, TLS2200/HandiMark étiquette roulent adaptateur, carte de nettoyage et écouvillon, CD-ROM, Guide de démarrage rapide, M71-R6000 Noir ruban, die M71-31-423 couper les étiquettes et/ou étiquettes M71C-2000-580-WT, batterie rapide chargeur charge à 1 h

Spécifications  :

Type IMPRIMANTES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.