TRIPP LITE | BP192V12-3U
Bloc-piles pour sélectionner Tripp Lite UPS Systems (BP192V12-3U) externe 192V 3U Rack/tour

Nº PIÈCE FAB.  BP192V12-3U
Nº PIÈCE  354996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP192V12-3U rack/tour batterie de Tripp Lite externe offre duree de batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes UPS Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi-usage prend en charge les configurations en rack ou empilage applications à l’aide de seulement 3 espaces rack (3U). Configuration verticale tour pris en charge avec l’accessoire optionnel 2-9USTAND. Comprend épais câbles avec connecteurs DC haute tension pour une installation simple. Connecteur de sortie supplémentaire permet plusieurs packs de batterie BP192V12-3U d’être connectés en guirlande à l’onduleur pour encore plus longtemps de fonctionnement exécution prolongé. SYSTÈMES UPS pris en charge - SU5000RT4U, SU6000RT4U, SU8000RT4U et autres systèmes UPS Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie.

Caractéristiques

  • Opération d’UPS offre prolongée-run lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes d’UPS pris en charge Tripp Lite
  • Supports d’empilage ou rackmount installation à l’aide de seulement 3 espaces rack (3U)
  • Prend en charge l’installation d’une tour verticale avec en option
  • 2-9USTAND
  • accessoire (détient les batteries en configuration de type tour)
  • Ensemble de deux connecteurs d’entrée/sortie permet plusieurs packs de batterie BP192V12-3U à être connectés en guirlande à l’onduleur pour encore plus longtemps un fonctionnement prolongé exécution
  • Comprend épais câbles avec connecteurs DC haute tension pour une installation simple

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610