TRIPP LITE | BP192V557C-1PH
Pack batterie externe 192V tour pour sélectionner les systèmes UPS Tripp Lite (BP192V557C-1PH)

Nº PIÈCE FAB.  BP192V557C-1PH
Nº PIÈCE  640179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP192V557C-1PH externe batterie de Tripp Lite avec chargeur intégré 7 a offre duree de batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes d’UPS Tripp Lite pris en charge. Comprend câblage de gros calibre pour se connecter à l’hôte UPS. Plusieurs BP192V557C-1PH batteries peuvent être connectés en guirlande pour plus longue duree configurations avec approprié fourni par entrepreneur batterie pack d’interconnexion câblage (voir manuel). Chargeur de batterie interne est alimenté via une connexion filaire à 120 v 30 a service.COMPATIBLE électrique UPS SYSTEMS  : SU5000RT4U, SU6000RT4U, SU8000RT4U et autres systèmes UPS Tripp Lite spécifiant l’utilisation de ce pack de batterie.

Applications

Câbles pour connecter un BP192V557C-1PH est inclus - câblage pour batteries supplémentaires est entrepreneur fourni

Caractéristiques

  • Comprend chargeur intégré 7 a alimenté via une connexion d’entrée filaire 120 V AC 30 a

Description des spécifications

Plusieurs packs de batterie peuvent être guirlande par l’autre à l’onduleur pour encore plus longtemps un fonctionnement prolongé exécution

Spécifications  :

Type BATTERIE
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.