TRIPP LITE | BP192V5RT2U
External 192V 2U Rackmount Battery Pack pour sélectionner Tripp Lite UPS Systems (BP192V5RT2U)

Nº PIÈCE FAB.  BP192V5RT2U
Nº PIÈCE  640180
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP192V5RT2U rack/tour batterie de Tripp Lite externe offre duree de batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes UPS Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi-usage prend en charge les configurations en rack ou empilage applications utiliser seulement 2 r ack spaces (2U). Configuration verticale tour pris en charge avec l’accessoire optionnel 2-9USTAND. Comprend épais câbles avec connecteurs DC haute tension pour une installation simple. SYSTÈMES UPS pris en charge - SU5000RT4U, SU6000RT4U, SU8000RT4U, SU5000RT4UHV, SU5000RT4UTF, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHVG, SU6000RT4UHVHW, SU6000RT4UHVPM, SU6000RT4UTFHW, SU6000RT4UTF et autres systèmes UPS Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie .

Applications

2POSTRMKITWM facultatif permet d’installation en 2 grilles de post

Caractéristiques

  • Opération d’UPS offre prolongée-run lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes d’UPS pris en charge Tripp Lite
  • Supports d’empilage ou rackmount installation à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U)
  • Accessoires de montage inclus pour 4 poster rackmount installation
  • 2POSTRKITWM facultatif permet d’installation en 2 grilles de post
  • Comprend épais câbles avec connecteurs DC haute tension pour une installation simple
  • SYSTÈMES UPS pris en charge - SU5000RT4U, SU6000RT4U, SU8000RT4U, SU5000RT4UHV, SU5000RT4UTF, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHVG, SU6000RT4UHVHW, SU6000RT4UHVPM, SU6000RT4UTFHW, SU6000RT4UTF et autres systèmes UPS Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie .
  • REMARQUE  : LIMITE DE 1 BP192V5RT2U PAR UPS, VOIR BP192V12-3U POUR LA COMPATIBILITÉ DE L’EMBALLAGE MULTIPLE

Description des spécifications

Accessoires de montage inclus pour 4 poster rackmount installation

Informations techniques

Comprend épais câbles avec connecteurs DC haute tension pour une installation simple

Spécifications  :

Type BATTERIE
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.