TRIPP LITE | BP24V36-2 | 037332178084
External 24V 2U Rack-Mount Battery Pack pour sélectionner Tripp Lite UPS Systems (BP24V36-2)

Nº PIÈCE FAB.  BP24V36-2US  | 037332178084
Nº PIÈCE  565184
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Offre prolongée-run UPS opération lorsqu’il est utilisé en conjonction avec compatible 24V DC Tripp Lite UPS systems
  • Comprend le gros calibre de son câblage haute actuelles connecteurs de DC pour une installation simple
  • Ajouter connecteur permet le raccordement des packs batterie externe supplémentaire 24V compatible à l’UPS de l’hôte
  • Inclus montage supports soutien rackmount installation dans 4 post paniers à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U)
  • UPDHDEARKIT option supporte 2 point avant-rail rackmount installation sans supports arrière
  • 2POSTMKITWM option prend en charge équilibrée 2 point Centre-montage à 2 baies d’équipement de poste

Description des spécifications

Groupe de produits  : Batteries d’UPS