TRIPP LITE | BP36V15-2U
Bloc-batterie externe 36 V 2U de bâti/tour pour certains systèmes d'onduleurs (UPS) Tripp Lite (BP36V15-2U)

Nº PIÈCE FAB.  BP36V15-2U
Nº PIÈCE  279749
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP36V15-2U batterie externe rack/tour propose une batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes de Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi usages prend en charge la configuration dans les applications empilement, debout en rack et tour utiliser seulement 2 rac k spaces (2U). Comprend le gros calibre de son câblage haute connecteur DC courant pour une installation simple. SYSTÈMES UPS pris en charge - SMART1500RMXL2Ua, de SMX1500XLRT2U et d’autres systèmes d’UPS Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie.

Caractéristiques

  • Offre prolongée-run UPS opération lorsqu’il est utilisé en conjonction avec compatible 36V DC Tripp Lite UPS systems
  • Comprend le gros calibre de son câblage haute actuelles connecteurs de DC pour une installation simple
  • Inclus montage supports soutien rackmount installation dans 4 post paniers à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U)
  • UPDHDEARKIT option supporte 2 point avant-rail rackmount installation sans supports arrière
  • 2POSTRMKITWM option prend en charge équilibrée 2 point Centre-montage dans les baies de matériel poste 2
  • 2POSTRMKITWM option également installation mural enabes
  • 2-9USTAND option permet le placement des tours verticaux
  • Remarque  : Limite de 1 BP36V15-2U par UPS, voir BP36V42-3U ou BP36V27-2 pour la compatibilité multi-Pack

Spécifications  :

Type BATTERIE