TRIPP LITE | BP36V42-3U
Bloc-piles pour sélectionner Tripp Lite UPS Systems (BP36V42-3U) externe 36V 3U Rack/tour

Nº PIÈCE FAB.  BP36V42-3U
Nº PIÈCE  381521
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP36V42-3U batterie externe rack/tour propose une batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes de Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi usages prend en charge la configuration dans les applications empilement, debout en rack et tour utiliser seulement 3 rac k spaces (3U). Comprend le gros calibre de son câblage haute connecteur DC courant pour une installation simple. Connecteur de sortie supplémentaire permet plusieurs packs de batterie BP36V42-3U d’être connectés en guirlande à l’onduleur pour encore plus longtemps de fonctionnement exécution prolongé. Systèmes UPS pris en charge - SMART1500RMXL2Ua, de SMX1500RTXL2U et d’autres systèmes d’UPS Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie.

Caractéristiques

  • Offre prolongée-run UPS opération lorsqu’il est utilisé en conjonction avec compatible 36V DC Tripp Lite UPS systems
  • Comprend le gros calibre de son câblage haute actuelles connecteurs de DC pour une installation simple
  • Ajouter connecteur permet le raccordement des packs batterie externe supplémentaire 36V compatible à l’UPS de l’hôte
  • Inclus montage supports soutien rackmount installation dans 4 post paniers à l’aide de seulement 3 espaces rack (3U)
  • 2POSTRMKITHD option prend en charge équilibrée 2 point Centre-montage dans les baies de matériel poste 2
  • 2-9USTANDoption permet le placement des tours verticaux

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610