TRIPP LITE | BP480V500
Batterie externe pour sélectionner Tripp Lite 3 phases UPS Systems (BP480V500)

Nº PIÈCE FAB.  BP480V500
Nº PIÈCE  640195
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pack de batterie externe de Tripp Lite BP480V500 offre duree de batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes UPS Tripp Lite pris en charge. Comprend interne déconnecter pour l’isolement de la batterie. Les systèmes UPS pris en charge  : SU40K, SU60K, SU80K, SU20KX, SU40K X, SU60KX, SU80KX, SU60KTV et SU80KTV seulement.

Applications

Durable, robuste pince s’attache à la plupart des surfaces libérant un précieux espace

Caractéristiques

  • Offre prolongée-run UPS opération lorsqu’il est utilisé en conjonction avec compatible systèmes UPS Tripp Lite
  • Plusieurs packs de batterie peuvent être guirlande par l’autre à l’onduleur pour encore plus longtemps un fonctionnement prolongé exécution
  • vie de conception de 10 ans

Description des spécifications

vie de conception de 10 ans

Spécifications  :

Type BATTERIE
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.