TRIPP LITE | BP48V24-2U
Batterie externe pour onduleur

Nº PIÈCE FAB.  BP48V24-2U
Nº PIÈCE  250354
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP48V24-2U batterie externe rack/tour propose une batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes de Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi usages prend en charge la configuration dans les applications empilement, debout en rack et tour utiliser seulement 2 rac k spaces (2U). Comprend le gros calibre de son câblage haute connecteur DC courant pour une installation simple.
Systèmes UPS pris en charge - SMART2200RMXL2U, SMART2600RM2U & SMART3000RM2U et autres systèmes d’UPS de Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie.

Applications

Moyen idéal d’allonger la duree de batterie fournie par les systèmes d’UPS Tripp Lite pris en charge. Bloc-piles peut-être être commandé au moment de l’achat initial de UPS ou source à une date ultérieure d’étendre les performances d’exécution si site puissance conditions se dégradent et plus longue duree de batterie est souhaitée.

Caractéristiques

  • Opération d’UPS offre prolongée-run lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes d’UPS pris en charge Tripp Lite
  • Supports d’empilage ou rackmount installation à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U)
  • Comprend le gros calibre de son câblage hautes connecteurs DC courants instlation simple
  • Plusieurs packs de BP48V24-2U via 48 V DCSPLITTER *

Description des spécifications

2U externe Rack/tour batterie
Système de tension  : 48 volts DC
Connexion de l’UPS  : Attachée câble avec connecteur Amp 175 DC bleu
Durée de vie batterie typique  : 4-6 ans typique (Amérique du Nord)
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : 4 Post 19 pouces rackable
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires en option  : 2 Post montage en rack (2POSTRMKITWM), fixation murale (2POSTRMKITWM), tour (2-9USTAND), 2-4 Post Rail avant montage en rack (UPSHDEARKIT)
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 3,5 x 17,5 pouces x 13,5 pouce (8,9 x 44,5 cm x 34,3 cm)
Poids unitaire  : 63 lb (kg 28,6 %)

Spécifications  :

Type BATTERIE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.