MINUTEMAN | BP72RTEXL
UPS Battery Pack, VAh 1836, 26,8 %" longueur x 17,3 %" largeur x 5,2" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  BP72RTEXL
Nº PIÈCE  542306
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 9952453 pour remplacement suggérée.

Applications

Prolonge la duree de sauvegarde batterie

Caractéristiques

  • Duree extrême avec capacité de guirlande, Achieve 2,25 à 4,75 heure la capacité de la batterie d’un Pack XL en seulement 3 U total espace Rack
  • Sensiblement plus grande DUREE
  • Connecter plusieurs Packs de batteries à un seul système UPS pour Runtime ajouté si nécessaire
  • Hautes onfigurations VAh Ratings, grandes banques de Batteries pour l’extrême densité de puissance quand même plus DUREE est nécessaire
  • Combiner avec 2 U onduleur pour exécution substantielle en encombrement Total de seulement 5 U
  • Energy Star évalué

Spécifications  :

Type BATTERIE
Code UNSPSC 39121011