TRIPP LITE | BP72V15-2U
External 72V 2U Rackmount Battery Pack pour sélectionner Tripp Lite UPS Systems (BP72V15-2U)

Nº PIÈCE FAB.  BP72V15-2U
Nº PIÈCE  354995
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BP72V15-2U batterie externe rack/tour propose une batterie longue durée lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les systèmes de Tripp Lite pris en charge. Facteur de forme multi usages prend en charge la configuration dans les applications empilement, debout en rack et tour utiliser seulement 2 rac k spaces (2U). Configuration verticale tour pris en charge avec l’accessoire optionnel 2-9USTAND. Comprend le gros calibre de son câblage haute connecteur DC courant pour une installation simple. SYSTÈMES UPS pris en charge - SU3000RTXR3U, SU3000RTXL3U, SUINT3000RTXL3U, SU3000RT XL3UHV et autres systèmes d’UPS de Tripp Lite qui spécifient l’utilisation de ce pack de batterie.

Caractéristiques

  • Offre prolongée-run UPS opération lorsqu’il est utilisé en conjonction avec compatible 72V DC Tripp Lite UPS systems
  • Comprend le gros calibre de son câblage haute actuelles connecteurs de DC pour une installation simple
  • Inclus montage supports soutien rackmount installation dans 4 post paniers à l’aide de seulement 2 espaces rack (2U)
  • 2POSTRMKITWM
  • option prise en charge équilibrée 2 point Centre-montage à 2 baies d’équipement de poste
  • 2POSTRMKITWM
  • option permet également l’installation mural
  • REMARQUE  : LIMITE DE 1 BP72V15-2U PAR UPS, VOIR
  • BP72V18-2
  • ou Ô28RT-3U
  • POUR LA COMPATIBILITÉ DE L’EMBALLAGE MULTIPLE

Spécifications  :

Type BATTERIE