SECURITRON MAGNALOCK CORP | BPS-12-45
D’alimentation VCC 12 - 4,5AMP

Nº PIÈCE FAB.  BPS-12-45
Nº PIÈCE  306226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 1, 4 ou 8 sorties protégées avec interrupteur poly PTC 2 disjoncteurs
  • LEDs fournissent un indicateur de tension facile à lire pour la tension de sortie zone État, pas de tension
  • Curseurs se connecter ou déconnecter la charge du pouvoir exclut 1 a
  • Ackup de charge et de capacité batterie vendue séparément, voir page 120
  • Boîtier en acier robuste
  • Connexion de relais alarme incendie pour la libération de tous les périphériques lors de l’activation de l’alarme incendie
  • Pouvoir propre linéaire pour un fonctionnement sans faille avec tous les composants électroniques actifs sensibles

Spécifications  :

Amp/hre. 16 À 20
Ampères 21 ET PLUS
Chargement de la batterie OUI AVEC ACCESSOIRE VENDU SÉPARÉMENT
Tension de sortie 12V DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700