SECURITRON MAGNALOCK CORP | BPS-12-6
Bloc d’alimentation, en boîte, 8 sortie, 120 volts AC Input, sortie 12 Volt DC, 6 ampère, 15 "x 18" x 6 "

Nº PIÈCE FAB.  BPS-12-6
Nº PIÈCE  CS135189
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • D’état de moniteur Zone LED (tension, pas de tension)
  • Interrupteur à glissière connecter ou déconnecter la charge du pouvoir (exclut 1 ampère)
  • Scellé de plomb acide-Gel chargeur capacité (pile non incluse)
  • Dotés de borne de connexion du relais d’alarme incendie, Alloing libération de tous les périphériques vers le haut lors de l’Activation de l’alarme incendie
  • Nettoyer Linear Power pour un fonctionnement sans faille avec tout composant électronique actif sensible

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie 12V DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Zones d’alarme incendie 1
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700