SECURITRON MAGNALOCK CORP | BPS-24-2
Bloc d’alimentation, en boîte, 4 sortie, 120 volts AC Input, sortie 24 Volt DC, 2 ampère, 14 "x 14" x 4 "

Nº PIÈCE FAB.  BPS-24-2
Nº PIÈCE  CS971572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • D’état de moniteur Zone LED (tension, pas de tension)
  • Interrupteur à glissière connecter ou déconnecter la charge du pouvoir (exclut 1 ampère)
  • Scellé de plomb acide-Gel chargeur capacité (pile non incluse)
  • Dotés de borne de connexion du relais d’alarme incendie, Alloing libération de tous les périphériques vers le haut lors de l’Activation de l’alarme incendie
  • Nettoyer Linear Power pour un fonctionnement sans faille avec tout composant électronique actif sensible

Spécifications  :

Ampères 1,1 à 2,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie 24V DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Zones d’alarme incendie 1
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700