TE-ENERGY | BPTM 120/50-A/U
5-25KV BUS BAR INSUL TUBE RANGE : 2,15"-4"/50' RL ROHSIEEE/ANSI C37.20.2
Spécifications :
Décimal | 4 POUCE |
---|---|
Double | NON |
Thermorétractable | OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE |
MIL SPEC | NON |
Taille par Fractions de pouces | 4 INCH |
Gaines | NON |
Enveloppe de spirale | NON |
UL | NON |
TYPE DE MUR | Simple ou double | SIMPLE PAROI |
FERMETURE À GLISSIÈRE | NON |
Code UNSPSC | 39121723 |