MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | Br1
Espace 1 (1-3/4) brosse passe-câble panneau

Nº PIÈCE FAB.  BR1
Nº PIÈCE  302118
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le panneau à œillets de brosse fournit une méthode d’entrée de câble propre, organisé lorsqu’il est monté au-dessus de n’importe quelle surface de travail. Dispose d’un plateau de gestion de câble intégré, disponible dans les versions d’espace d’un et deux. S’inscrit également dans l’ouverture sur toutes les options top série MW.

Caractéristiques

  • Fournit une méthode d’entrée de câble propre et organisé lorsqu’il est utilisé en conjonction avec n’importe quelle surface de travail
  • Dispose d’un plateau de gestion de câble intégré
  • Disponible en 1 et 2 espace versions
  • 2 panneau oeillet de brosse espace s’inscrit dans l’ouverture sur toutes les options top série MW
  • Méthode d’entrée de câble propre et organisé

Spécifications  :

Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 1U
Panneau emplacement CÔTÉ
Type PANNEAUX