APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | BR1300G
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1300

Nº PIÈCE FAB.  BR1300G
Nº PIÈCE  425742
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Garantie de récupération de données à vie - vous offre la tranquillité d’esprit en fournissant des services de récupération de données professionnel dans le cas où les données sont perdues en raison de la défaillance de l’appareil
  • Indicateur de défaut de câblage bâtiment - cette LED informe les utilisateurs des problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit de mur
  • Batterie et surge protégé des points de vente - sauvegarder et protègent votre matériel et vos données au cours de pointes, des surtensions et des pannes d’électricité
  • Protection contre les surtensions de Dataline - assure la protection du matériel connecté de surtensions sur les lignes de données
  • Seulement des sorties de surtension - électronique secondaire de protéger des surtensions et sans réduire la puissance de la batterie utilisée pour exécuter électronique primaire lors d’une panne
  • Fonction de gestion d’énergie - économie d’énergie disposent automatiquement mise hors tension de périphériques lorsque l’un appareil maître, généralement un PC, en veille prolongée ou est arrêté ; courant aux périphériques est immédiatement rétabli lorsque l’appareil maître se réveille ou est en marche
  • Poussée et garniture de régulation de tension automatique (AVR) - donne une plus grande disponibilité d’application en corrigeant les conditions de haute et basse tension sans utilisation de la batterie (non disponible sur tous les modèles)
  • Mode vert - brevet en instance de mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés dans des conditions de bonne puissance pour obtenir une efficacité d’exploitation très élevée sans sacrifier aucune protection
  • Points de tension personnalisable de transfert - ajuster les points de tension (élargir ou resserrer la plage) où votre UPS transfère à la batterie pour maximiser l’autonomie utile et protéger les composants électroniques sensibles
  • Sensibilité de tension personnalisable - bascule entre les points de transfert de tension pré déterminé selon votre qualité de puissance (sensibilité élevée, moyenne ou faible) maximiser autonomie utile et protéger les composants électroniques sensibles
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Démarrage à froid capable - fournit une alimentation de batterie temporaire alors que le réseau électrique est
  • Notification d’échec de batterie - offre analyse de panne avertissement précoce sur batteries permettant une maintenance préventive en temps opportun
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Transformateur bloc prises espacées - protéger l’équipement avec des blocs de transformateur d’entrée sans bloquer l’accès aux autres récipients
  • Disjoncteur réarmable - récupération facile contre les surcharges ; aucun besoin de remplacer un fusible
  • Remplacement de la pile simple - augmentation

Spécifications  :

Taille 1300
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.