APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | BR700G
APC Power-Saving Back-UPS Pro 700

Nº PIÈCE FAB.  BR700G
Nº PIÈCE  408338
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Batteries remplaçables à chaud - garantit une puissance propre et sans interruption à l’équipement protégé alors que les piles sont remplacées
  • Garantie de récupération de données à vie - vous offre la tranquillité d’esprit en fournissant des services de récupération de données professionnel dans le cas où les données sont perdues en raison de la défaillance de l’appareil
  • Indicateur de défaut de câblage bâtiment - cette LED informe les utilisateurs des problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit de mur
  • Batterie et surge protégé des points de vente - sauvegarder et protègent votre matériel et vos données au cours de pointes, des surtensions et des pannes d’électricité
  • Protection contre les surtensions de Dataline - assure la protection du matériel connecté de surtensions sur les lignes de données
  • Seulement des sorties de surtension - électronique secondaire de protéger des surtensions et sans réduire la puissance de la batterie utilisée pour exécuter électronique primaire lors d’une panne
  • Fonction de gestion d’énergie - économie d’énergie disposent automatiquement mise hors tension de périphériques lorsque l’un appareil maître, généralement un PC, en veille prolongée ou est arrêté ; courant aux périphériques est immédiatement rétabli lorsque l’appareil maître se réveille ou est en marche
  • Poussée et garniture de régulation de tension automatique (AVR) - donne une plus grande disponibilité d’application en corrigeant les conditions de haute et basse tension sans utilisation de la batterie (non disponible sur tous les modèles)
  • Mode vert - brevet en instance de mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés dans des conditions de bonne puissance pour obtenir une efficacité d’exploitation très élevée sans sacrifier aucune protection
  • Points de tension personnalisable de transfert - ajuster les points de tension (élargir ou resserrer la plage) où votre UPS transfère à la batterie pour maximiser l’autonomie utile et protéger les composants électroniques sensibles
  • Sensibilité de tension personnalisable - bascule entre les points de transfert de tension pré déterminé selon votre qualité de puissance (sensibilité élevée, moyenne ou faible) maximiser autonomie utile et protéger les composants électroniques sensibles
  • Gestion de la batterie intelligente - optimise les performances de la batterie, de vie et de fiabilité par le biais de charge intelligent, precision
  • Démarrage à froid capable - fournit une alimentation de batterie temporaire alors que le réseau électrique est
  • Notification d’échec de batterie - offre analyse de panne avertissement précoce sur batteries permettant une maintenance préventive en temps opportun
  • Automatique - auto-test périodique batterie test automatique assure la détection précoce d’une pile qui doit être remplacé
  • Transformateur bloc prises espacées - protéger l’équipement avec des blocs de transformateur d’entrée sans bloquer l’accès aux autres récipients
  • Disjoncteur réarmable - récupération facile contre les surcharges ; aucun besoin de remplacer un fusible
  • Remplacement de la pile simple - augmentation

Spécifications  :

Taille 700
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR