BOSCH SECURITY SYSTEMS | BRS-démo-32 a
Enregistrement de licence de Station de démo 32 Camera IP. Expire après 30 jours

Nº PIÈCE FAB.  BRS-DEMO-32A
Nº PIÈCE  449379
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Appuyant sur la technologie DiBos la Station d’enregistrement utilise Boschs vidéo technologie de communications, d’enregistrement et de gestion éprouvée et prend la vidéosurveillance IP basée à un nouveau niveau. Il fait partie intégrante des solutions globales de sécurité pour de nombreuses applications, y compris les banques, les grands détaillants, gares, centres villes, installations industrielles et immeubles de bureaux. Avec la Station d’enregistrement vous pouvez récupérer des vidéos en direct ou enregistrées depuis n’importe où dans le réseau. Qu’ils soient sur site ou à un emplacement réseau à distance, le personnel autorisé a accès rapide et pratique à toutes les informations faisant Station d’enregistrement la solution parfaite pour la surveillance sur les réseaux distribués.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Enregistrement et logiciel de gestion de vidéo IP
  • Connectez jusqu'à 64 sources vidéo par station
  • Supporte les périphériques MPEG-264 et JPEG Bosch H.4/MPEG-4, tiers
  • HD / support mégapixels
  • Stations de récepteur à distance illimité

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL