TOA ELECTRONICS INC. | BS-678
Type de boîte en bois, transformateur de 70,7/100 V (3 W), blanc, vendu par paire

Nº PIÈCE FAB.  BS-678
Nº PIÈCE  394362
1 paire minimum
En stock

Description

Le BS-678 est une enceinte de type double-cône avec une armoire en bois qui a un design élégant, compact et discret et qui offre des performances très rentables. Un connecteur d’entrée type poussoir permet facilement les connexions de câble et câblage de pont. L’impédance d’entrée susceptibles d’être élus s peut être facilement ajustée en changeant la position de prises du transformateur de l’unité. L’unité de haut-parleur de double cône 6"(16cm) garantit son de haute qualité, rendant les modèles BS-678 idéale pour les applications de BGM et annonce. Modèle opti ons comprennent des enveloppes blanches ou noires, avec ou sans atténuateur. Le BS-678 peut être installé en une orientation verticale ou horizontale. Sa structure permet à installation directe de mur avec les vis fournies. Le déflecteur frontal peut être facilement moun ted sur ou retiré de l’armoire en utilisant le ressort en forme de V, attaché à la chicane.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Design élégant, Compact et discret
  • Installation simple et rapide, ce qui fait gagner du temps sur la mise en place
  • Rentabilité élevée
  • Installation horizontale/verticale
  • Idéal pour les BGM et annonces
  • Équipé d’un atténuateur (BS-678 t/678BT)

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.