BUFFALO AMERICAS | BS-GS2008
8-port Gigabit Ethernet vert Web Smart Switch

Nº PIÈCE FAB.  BS-GS2008
Nº PIÈCE  601379
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

BS-GS2008 8-Port Gigabit de Buffalo Smart offres Switch un moyen facile et rentable d’étendre votre réseau d’affaires à gigabit accélère avec des fonctionnalités avancées de gestion. L’installation plug and play ne nécessite aucun logiciel ou configuration supplémentaire ; chaque port Gigabit à détection automatique détecte et configure automatiquement la connexion correcte, tandis que la prise en charge des trames jumbo et le fonctionnement en duplex intégral offrent des performances maximales, jusqu’à 16 Gbit/s de capacité de commutation totale. BS-GS2008 offre une multitude de HTTP/HTTPS réseau Internet gestion fonctions complètes y compris VLAN, SNMP, DHCP snooping, soutien STP et QoS 802,1p. Ainsi que 802,3az la technologie Green Ethernet, le BS-GS2008 inclut une fonction de conservation d’énergie qui surveille l’état de l’activité de chaque port afin de réduire l’énergie totale consommée. Des vitesses de l’ordre du gigabit, un fonctionnement respectueux de l’environnement, des fonctionnalités axées sur les performances et une garantie à vie font du commutateur intelligent BS-GS2008 de Buffalo une solution d’extension de réseau parfaite pour votre bureau.

Caractéristiques

  • Garantie à vie *
  • ports Ethernet gigabit 8
  • 802,3AZ green Ethernet
  • Gestion web sécurisé HTTP/HTTPS
  • Prise en charge VLAN
  • Prise en charge SNMP
  • Trunking de port
  • Prise en charge STP
  • DHCP snooping
  • Châssis métallique durable
  • Opération duplex intégral offre une capacité de commutation de Gbit/s jusqu'à 16
  • Auto-MDIX fournit des réglage rapide plug-and-play avec un câble Ethernet
  • Fonctionnalité de conservation d’énergie automatique réduit la consommation électrique totale
  • Conception sans ventilateur, compacte offre un fonctionnement silencieux et fiable
  • Compact pour un placement facile sur un ordinateur de bureau
  • *nécessite un enregistrement du produit dans les jours 90

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612