BUFFALO AMERICAS | BS-GS2008P
8-port Gigabit Ethernet vert PoE Web Smart Switch

Nº PIÈCE FAB.  BS-GS2008P
Nº PIÈCE  601375
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

BS-GS2008P 8-Port de Buffalo PoE Gigabit Smart Switch offre un moyen facile et rentable d’étendre votre réseau d’affaires à gigabit accélère avec fonctions avancées de gestion et de la commodité de pouvoir over Ethernet (PoE). Mettant en vedette 8 gigabit 802,3at ports PoE + et un maximum de 90W budget de PoE, il fournit une puissance suffisante pour des périphériques en réseau standard. Les ports Gigabit à détection automatique détectent et configurent automatiquement la connexion correcte, tandis que la prise en charge de l’interface jumbo et le fonctionnement en duplex intégral offrent des performances maximales, jusqu’à une capacité de commutation de 16 Gbit/s. Le BS-GS2008P offre une multitude de fonctionnalités complètes de gestion de réseau HTTP/HTTPS basées sur le Web, notamment VLAN, SNMP, l’agrégation de ports, la surveillance DHCP, le support STP et la qualité de service 802,1p. Le BS-GS2008P est doté de la technologie Green Ethernet 802,3az économe en énergie et d’une fonction d’économie d’énergie qui surveille l’état d’activité de chaque port afin de réduire la consommation totale d’énergie. Performance d’esprit caractéristiques et une garantie à vie font BS-GS2008P de Buffalo une solution d’extension réseau parfait.

Caractéristiques

  • Garantie à vie *
  • ports Ethernet gigabit 8
  • 8 x 802,3at PoE ports (30W par port)
  • Budget maximum de PoE 90W
  • 802,3AZ green Ethernet
  • Gestion web sécurisé HTTP/HTTPS
  • Prise en charge VLAN
  • Prise en charge SNMP
  • Trunking de port
  • Prise en charge STP
  • DHCP snooping
  • Châssis métallique durable
  • Opération duplex intégral offre une capacité de commutation de Gbit/s jusqu'à 16
  • Auto-MDIX fournit des réglage rapide plug-and-play avec un câble Ethernet
  • Fonctionnalité de conservation d’énergie automatique réduit la consommation électrique totale
  • Conception sans ventilateur, compacte offre un fonctionnement silencieux et fiable
  • Compact pour un placement facile sur un ordinateur de bureau
  • *nécessite un enregistrement du produit dans les jours 90

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.