Amériques de BUFFALO | BS-GS2016
16-port Gigabit Ethernet vert Web Smart Switch avec 2 Slots SFP

Nº PIÈCE FAB.  BS-GS2016
Nº PIÈCE  601378
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BS-GS2016 16-Port Gigabit de Buffalo Smart offres Switch un moyen facile et rentable d’étendre votre réseau d’affaires à gigabit accélère avec des fonctionnalités avancées de gestion. Installation Plug-and-play ne nécessite pas un logiciel supplémentaire ou configuration ; chaque port gigabit à détection automatique détecte automatiquement et configure la connexion correcte tandis que 2 emplacements SFP offrent la connectivité fibre optique. Support cadre Jumbo et duplex intégral opération fournissent une performance maximale, jusqu'à 32 Gbit/s totales capacité de commutation. BS-GS2016 offre une multitude de HTTP/HTTPS réseau Internet gestion fonctions complètes y compris VLAN, SNMP, DHCP snooping, soutien STP et QoS 802,1p. Ainsi que 802,3az la technologie Green Ethernet, le BS-GS2016 inclut une fonction de conservation d’énergie qui surveille l’état de l’activité de chaque port afin de réduire l’énergie totale consommée. Vitesses Gigabit, opération éco-esprit, axée sur la performance des fonctionnalités et une garantie à vie intelligente BS-GS2016 de Buffalo faire passer une solution d’extension réseau parfait pour votre bureau.

Caractéristiques

  • Garantie à vie *
  • ports Ethernet gigabit 16
  • 2 ports SFP compatibles avec émetteurs-récepteurs SX-1000BASE et 1000BASE-LX
  • 802,3AZ green Ethernet
  • Gestion web sécurisé HTTP/HTTPS
  • Prise en charge VLAN
  • Prise en charge SNMP
  • Trunking de port
  • Prise en charge STP
  • DHCP snooping
  • Châssis métallique durable
  • Alimentation interne
  • Opération duplex intégral offre une capacité de commutation de Gbit/s jusqu'à 32
  • Auto-MDIX fournit des réglage rapide plug-and-play avec un câble Ethernet
  • Fonctionnalité de conservation d’énergie automatique réduit la consommation électrique totale
  • Conception sans ventilateur, compacte offre un fonctionnement silencieux et fiable
  • Facilement le montage dans un rack ou sur un mur, ou placez-le sur un ordinateur de bureau
  • *nécessite un enregistrement du produit dans les jours 90

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)
Code UNSPSC 46171619

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.