Amériques de BUFFALO | BS-GS2024
24-port Gigabit Ethernet vert Web Smart Switch avec 2 Slots SFP

Nº PIÈCE FAB.  BS-GS2024
Nº PIÈCE  601377
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BS-GS2024 24-Port Gigabit de Buffalo Smart offres Switch un moyen facile et rentable d’étendre votre réseau d’affaires à gigabit accélère avec des fonctionnalités avancées de gestion. Installation Plug-and-play ne nécessite pas un logiciel supplémentaire ou configuration ; chaque port gigabit à détection automatique détecte automatiquement et configure la connexion correcte tandis que 2 emplacements SFP offrent la connectivité fibre optique. Support cadre Jumbo et duplex intégral opération fournissent une performance maximale, jusqu'à 48 Gbit/s totales capacité de commutation. BS-GS2024 offre une multitude de HTTP/HTTPS réseau Internet gestion fonctions complètes y compris VLAN, SNMP, DHCP snooping, soutien STP et QoS 802,1p. Ainsi que 802,3az la technologie Green Ethernet, le BS-GS2024 inclut une fonction de conservation d’énergie qui surveille l’état de l’activité de chaque port afin de réduire l’énergie totale consommée. Vitesses Gigabit, opération éco-esprit, axée sur la performance des fonctionnalités et une garantie à vie intelligente BS-GS2024 de Buffalo faire passer une solution d’extension réseau parfait pour votre bureau.

Caractéristiques

  • Garantie à vie *
  • ports Ethernet gigabit 24
  • 2 ports SFP compatibles avec émetteurs-récepteurs SX-1000BASE et 1000BASE-LX
  • 802,3AZ green Ethernet
  • Gestion web sécurisé HTTP/HTTPS
  • Prise en charge VLAN
  • Prise en charge SNMP
  • Trunking de port
  • Prise en charge STP
  • DHCP snooping
  • Châssis métallique durable
  • Alimentation interne
  • Opération duplex intégral offre une capacité de commutation de Gbit/s jusqu'à 48
  • Auto-MDIX fournit des réglage rapide plug-and-play avec un câble Ethernet
  • Fonctionnalité de conservation d’énergie automatique réduit la consommation électrique totale
  • Conception sans ventilateur, compacte offre un fonctionnement silencieux et fiable
  • Facilement le montage dans un rack ou sur un mur, ou placez-le sur un ordinateur de bureau
  • *nécessite un enregistrement du produit dans les jours 90

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619