Amériques de BUFFALO | BS-GU2008P
8-port Gigabit Ethernet vert PoE Switch

Nº PIÈCE FAB.  BS-GU2008P
Nº PIÈCE  607857
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8-Port de Buffalo Gigabit PoE Switch BS-GU2016P offre un moyen facile, rentable et économes en énergie pour étendre votre réseau d’affaires à gigabit la vitesse pratique Power-over-Ethernet (PoE). Mettant en vedette les ports gigabit 8 y compris 6 ports PoE et un maximum de 30W budget de PoE, il fournit une puissance suffisante pour des périphériques en réseau standard. Il suffit de brancher vos périphériques prêt réseau dans l’un des ports Ethernet disponibles. Chaque port AUTO-MDIX détecte automatiquement et configure la connexion correcte tandis que support en option cadre jumbo et duplex intégral opération fournissent une performance maximale, jusqu'à 16 Gbit/s de bande passante totale. La technologie Green Ethernet de BS-GU2008P caractéristiques 802,3az d’économie d’énergie et une fonction de conservation d’énergie qui surveille le statut de l’activité de chaque port afin de réduire l’énergie totale consommée. Gigabit Ethernet, PoE et haute puissance PoE, opération éco-esprit, performance d’esprit caractéristiques et une garantie à vie font BS-GU2016P de Buffalo une solution d’extension réseau parfait pour votre bureau.

Caractéristiques

  • Garantie à vie *
  • ports Ethernet gigabit 8
  • 6 x 802,3af ports de PoE (15,4W par port)
  • Budget maximum de PoE 30W
  • 802,3AZ green Ethernet
  • Châssis métallique durable
  • Opération duplex intégral offre une capacité de commutation de Gbit/s jusqu'à 16
  • Auto-MDIX fournit des réglage rapide plug-and-play avec un câble Ethernet
  • Fonctionnalité de conservation d’énergie automatique réduit la consommation électrique totale
  • Conception sans ventilateur, compacte offre un fonctionnement silencieux et fiable
  • Facilement le montage dans un rack ou sur un mur, ou placez-le sur un ordinateur de bureau
  • *nécessite un enregistrement du produit dans les jours 90

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)
Code UNSPSC 46171619

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.