PANDUIT | BSV14X-M
Butt Splice, 16-14 AWG, vinyle isolé, pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  BSV14X-M
Nº PIÈCE  PAN-BSV14X-M
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • Conçu pour raccorder deux fils un ou plusieurs brins ensemble pour réparer ou rallonger les fils
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Arrêt de câble interne assure racourcissement d’insertion dans le terminal baril
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE