TRIPLETT | BSX200
L’ensemble Basic Butt fournit à l’utilisateur la tonalité du cadran, le cadran, l’id de l’appelant, le dernier numéro redial, le bouton de raccrocher on/off, le bouton flash, le support DTM et FSK, et 3 façons de se connecter à la ligne : connecteur RJ11, clips alligator et adaptateur de type 66.

Nº PIÈCE FAB.  BSX200
Nº PIÈCE  796182
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le Triplett/ByteBrothers BSX200 Basic Butt Set est conçu pour les personnes qui ont parfois besoin de traiter avec la tonalité de cadran, mais ne nécessitent pas toutes les caractéristiques d'un modèle coûteux. The BSX200 provides user with dial tone, dial out, Caller ID, last number r edial, on/off hangup button, flash button, DTM and FSK support, and three ways to connect to the line : an RJ11 connector, high quality alligator clips, and a type 66 adapter. 1 year warranty.

Caractéristiques

  • Basic Butt Set gère les exigences les plus critiques; utile pour la communication temporaire
  • Les fonctions incluent : la tonalité de cadran, le cadran dehors, l'identification d'appelant, le dernier numéro redial, le bouton de raccrochage d'on/off, le bouton de flash, le support d'AsTo et de FSK
  • Inclut rJ11 à alligator clips adaptateur, RJ11 à Type 66 connecteur bloc, RJ11 coupeur, et poche de transport
  • garantie 1 ans

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR