PANDUIT | BT1,5I-M0
Collier de serrage, Metal Barb, 6,1 %" L (155mm), intermédiaire, résistant aux intempéries, noir, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  BT1.5I-M0
Nº PIÈCE  PAN-BT1.5I-MO
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Collier de serrage metal barb, 6,1 %", coupe intermédiaire

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et la force faible fil
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 1,5 po
Taille 6 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 39121703

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE