PANDUIT | BT2I-C0
Collier de serrage, Metal Barb, 8,0 %" L (203mm), intermédiaire, résistant aux intempéries, noir, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  BT2I-C0
Nº PIÈCE  249909
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et la force faible fil
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 8 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE