PANDUIT | BT3LH-L0
Cable Tie, Barb, 11,8 %" L (300mm), en métal léger-lourd, résistant aux intempéries, noir

Nº PIÈCE FAB.  BT3LH-L0
Nº PIÈCE  BT3LH-L0
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serre-câble avec ardillon métal, 11,8 %", lumière-Heavy cross section

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et la force faible fil
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE