PANDUIT | BT3S-C
Serre-câble, Metal Barb, 12" L (305mm), Standard, Nylon, naturel, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  BT3S-C
Nº PIÈCE  249921
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et faible fil forceÔurved astuce est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 12 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE