PANDUIT | BT3S-M0
Cable Tie, Metal Barb, 12" L (305mm), Standard, résistant aux intempéries, noir, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  BT3S-M0
Nº PIÈCE  188874
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Conception brevetée unique de caractéristiques tête dôme-top avec des bords ronds, lisses
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Haute résistance et la force faible fil
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Description des spécifications

Collier de serrage Barb Ty
Matériel  : Nylon résistant aux intempéries 6,6
Couleur  : noir
Coupe  : Standard
Style de verrouillage  : verrouillage
Boucle minimale à la traction  : 50 lb (222 N)
Plénum  : No
Outil  : GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
Diamètre de faisceau  : 0,06 - 3 pouce (1,5 - 76 mm)
Environnement  : En plein air (résistant aux UV)
Gamme de température utilisation continue  :-76 et 185 degrés F (-60 85 deg c)
Dimension  : longueur 12 pouces x 0,18 pouces Largeur x 0,05 pouce d’épaisseur (305 x 4,7 x 1,3 mm)

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE